Motion
M2230TU
Cojinete bridado y manguito liso - 22 mm D.I., 25 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #06668240
No. Fabricante M2230TU
Precio2.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 22 mm D.I., 25 mm D.E., 30 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #06668240
No. Fabricante M2230TU

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Diámetro interior
    22 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    25 mm
  • En general Longitud  
    30 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 21.959 a 21.980 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M2230TU22 X 25 X 30mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M2230TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068363
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068363

Descripción general

Descripción del fabricante
M2230TU 22 X 25 X 30MM ACERO PTFE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo