Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter55 mm
- Diámetro interior55 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Outside Diameter60 mm
- Overall Length55 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 54.940 a 54.970 pulg.
Details
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM5555TU55 X 60 X 50mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM5555TU
- Número de Upc del fabricante00846802068912
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802068912
Descripción general
Descripción del fabricante
M5555TU 55 X 60 X 50MM ACERO PTFE