Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.3150 pulg.
- Brida Diámetro0.5625 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.5625 pulg.
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Diámetro interior0.3125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor P máximo2000 psi
- Exterior Diámetro0.4375 pulg.
- En general Longitud0.8750 pulg.
- Ancho general0.5625 pulg.
- Peso0.0172 lb, 7.8018 g
Detalles
- Detalles adicionalesProductos de stock estándar;Impregnado con aceite;Autolubricante;Compatible con RoHS;Compatible con REACH;Compatible con DRAS
- Material del cojineteBronce impregnado de aceite
- MarcaISOSTÁTICO
- Material del casquilloBronce sinterizado
- DescripciónSF-1014-14 .315 X .44 X 7/8 X 9/16 X 1/16in Cojinete de brida Pwdr
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF101414
- Número de Upc del fabricante00846802048907
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSF
- Tipo de cojinete de manguitoManguito de brida
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
- TipoCon bridas
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048907