Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.5020 pulg.
- Brida Diámetro0.8750 pulg.
- Diámetro exterior de la brida0.875 pulg.
- Grosor de la brida0.0625 pulg.
- Diámetro interior0.5000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- En general Longitud0.6875 pulg.
- Ancho general0.8750 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-1620-11 .502 X .627 X 11/16 X 7/8 X 1/16in Cojinete de brida de cab.
- Tolerancia del diámetro de la brida±.005
- Tolerancia de espesor de brida±0,005 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF162011
- Número de Upc del fabricante00846802049171
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802049171