Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.0030 pulg.
- Brida Diámetro1.6250 pulg.
- Diámetro exterior de la brida1.625 pulg.
- Grosor de la brida0.1875 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Diámetro interior1.0000 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal3/4 pulg.
- Diámetro exterior1-3/8 pulg.
- Exterior Diámetro1.3750 pulg.
- En general Longitud0.7500 pulg.
- Ancho general1.6250 pulg.
- Peso0.1514 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-3244-12 1.003 X 1.378 X 3/4 X 1-5/8 X 3/16in Rodamiento de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.001
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF324412
- Número de Upc del fabricante00846802049829
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.001
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSF
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802049829