Motion
SF-5672-40
Manguito liso y cojinete bridado - 1.7530 pulg. de D.I., 2.2540 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668347
No. Fabricante SF-5672-40
Precio52.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.7530 pulg. de D.I., 2.2540 pulg. de D.E., 2.5000 pulg. de longitud, 3.0000 pulg. de diámetro de flg, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668347
No. Fabricante SF-5672-40
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
Su precio$52.64/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7530 pulg.
  • Brida Diámetro  
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    3 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.25 pulg.
  • Diámetro interior
    1.7500 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.2540 pulg.
  • En general Longitud  
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de brida Pwdr SF-5672-40 1.753 X 2.254 X 2-1/2 X 3 X 1/4in
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.015
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,015 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ±.0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SF567240
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050009
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050009

Descripción general

Descripción del fabricante
SF-5672-40 1.753 X 2.254 X 2-1/2 X 3 X 1