Motion
SSS-700
Stock de barras sólidas: 3/4 pulg. de diámetro exterior, 5 pulg. de longitud total, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06668367
No. Fabricante SSS-700
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Stock de barras sólidas: 3/4 pulg. de diámetro exterior, 5 pulg. de longitud total, material de hierro sinterizado
Artículo MI #06668367
No. Fabricante SSS-700
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Longitud
    5
  • Valor P máximo
    4000
  • Valor PV máximo
    35000
  • Diámetro exterior
    0.75 pulg.
  • Diámetro exterior
    3/4 pulg.
  • Longitud total
    5 pulg.
  • Peso
    libras

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SSS-700 SÓLIDO X 3/4 X 5in 863 Stock de barras sólidas de bronce
  • Clase de carga
    55
  • Grupo y clase
    Stock de barras sólidas
  • Tolerancia de longitud
    Extragrande - para terminar
  • Cargar a velocidad
    35000
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    SSS700
  • Número de Upc del fabricante
    00846802012977
  • Material
    Hierro sinterizado
  • Especificación del material
    AAG 863
  • Valor V máx.
    225
  • Capacidad de carga máxima
    4000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    Extragrande - para terminar
  • Tipos de productos
    Materias primas
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Sólido
  • UPC_NO
    00846802012977

Descripción general

Descripción del fabricante
SSS-700 SÓLIDO X 3/4 X 5IN BRZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron