Motion
ST-4076-4
Arandela de empuje de manga lisa - 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 1/8 pulg. de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668388
No. Fabricante ST-4076-4
Precio8.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga lisa - 2.3750 pulg. de diámetro exterior, 1/8 pulg. de grosor, material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668388
No. Fabricante ST-4076-4
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
Precio8.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.2650 pulg.
  • Diámetro interior
    1-1/4 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Diámetro exterior
    2-3/8 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Grosor general
    0.1250 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.
  • Grosor  
    1/8 pulg.
  • Peso
    0.0913 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze ST-4076-4 1.265 X 2.375 X 1/8in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    ST40764
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050658
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.015
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    ST
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, REACH, RoHS
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050658

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-4076-4 1.265 X 2.375 X 1/8IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"