Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.5020 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro3.2500 pulg.
- Ancho general3.2500 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronze ST-80104-4 2.502 X 3.25 X 1/8in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.015
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteST801044
- Número de Upc del fabricante00846802050825
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.02
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050825