Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2550 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro0.6250 pulg.
- Ancho general0.6250 pulg.
Detalles
- Material del cojineteBronce metálico en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónST-820-2 .255 X .625 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje de bronce de montaje en Pwdr
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteST8202
- Número de Upc del fabricante00846802050115
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050115