Motion
TB-814
Arandela de empuje de manga simple - 12.8000 mm D.I., 0.8750 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668410
No. Fabricante TB-814
Precio2.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 12.8000 mm D.I., 0.8750 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #06668410
No. Fabricante TB-814
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
Precio2.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5050 pulg.
  • Interior Diámetro  
    12.8000 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    13.79 N/mm^2;2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Grosor general
    0.1875 pulg.
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Peso
    0.0172 lb, 7.8018 g

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar; Bronce metálico en polvo que proporciona depósitos interconectados para aceite; Vacío impregnado con aceite SAE 30 durante el proceso de fabricación (aprox. 19 % por vol.); Autolubricante; Cumple con RoHS; Cumple con REACH; Cumple con DRAS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    TB-814 0,505 X .875 X 3/16in Cojinete de arandela de empuje de bronce de montaje en Pwdr
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    TB814
  • Número de Upc del fabricante
    00846802042776
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    TB
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802042776

Descripción general

Descripción del fabricante
TB-814 0,505 X .875 X 3/16IN P/M