Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6270 pulg.
- Interior Diámetro0.6250 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Valor PV máximo50000
- Exterior Diámetro1.1875 pulg.
- Grosor general0.0625 pulg.
- Ancho general1.1875 pulg.
- Peso0.012 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo SAE 841 Bronce
- MarcaISOSTÁTICO
- Dibujo CAD
- DescripciónTT-1102-1 .627 X 1.1875 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje Pwdr Mtl Bronz
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteTT11021
- Número de Upc del fabricante00846802010164
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior±.01
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802010164