Motion
14EEX14

LIFT-ALL
14EEX14

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 14 PIES
Artículo MI #06671488
No. Fabricante 14EEX14
Precio76.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
14EEX14

ESLINGA DE CABLE DOMÉSTICO PERMALOC IWRC 6X19 E/E 1/4" X 14 PIES
Artículo MI #06671488
No. Fabricante 14EEX14
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
Precio76.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    1.7632 lb
  • Límite de carga de trabajo
    1300 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    2600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    960 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886193508
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
14EEX14 ESLINGA DE CABLE 14 PIES L VERT
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron