Motion
16001
CONJUNTO DE ESLABÓN CORTO DE VÍNCULO DE CABEZA DE 5/16" X 20' G70 4,700 lb CON GANCHOS DE AGARRE SOLDADOS
Artículo MI #06671545
No. Fabricante 16001
Precio249.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CONJUNTO DE ESLABÓN CORTO DE VÍNCULO DE CABEZA DE 5/16" X 20' G70 4,700 lb CON GANCHOS DE AGARRE SOLDADOS
Artículo MI #06671545
No. Fabricante 16001
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
Precio249.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    20 pies
  • Peso
    21.2 lb
  • Límite de carga de trabajo
    4700 lb

Detalles

  • Color
    CROMA DE ORO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Tipo
    CARCASA DE CADENA
  • UPC_NO
    697886099695

Descripción general

Descripción del fabricante
16001 5/16X20 G70 CADENA DE CARCASA
  • Cadena de grado 70
  • Acabado de dicromato amarillo para resistencia al óxido
  • Ganchos de agarre soldados
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good