Motion
1EEX6
ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO 6 IWRC PERMALOC CON OJALES DE DOS EXTREMOS DE 1" X 6X19 PIES
Artículo MI #06671581
No. Fabricante 1EEX6
Precio267.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ESLINGA DE CABLE DE ACERO DOMÉSTICO 6 IWRC PERMALOC CON OJALES DE DOS EXTREMOS DE 1" X 6X19 PIES
Artículo MI #06671581
No. Fabricante 1EEX6
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
Precio267.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    1 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    6 pies
  • Peso
    19.795 lb
  • Límite de carga de trabajo
    19600 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta
    40000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    14400 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    ACERO
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Tipo
    ESLINGA DE CABLE METÁLICO - CABLE DOMÉSTICO
  • UPC_NO
    697886194581
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
1EEX6 ESLINGA DE CABLE 6 PIES L VERT
  • 6X19 IWRC para una buena resistencia a la abrasión
  • Ojos flemosos con cierre mecánico
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA
  • Menos caro por capacidad de todas las eslingas de acero

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"