Motion
34IEEX14

LIFT-ALL
34IEEX14

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/4" X 14'
Artículo MI #06671764
No. Fabricante 34IEEX14
Precio172.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
34IEEX14

ESLINGA DE CABLE DE IMPORTACIÓN PERMALOC IWRC 6X19 E/E 3/4" X 14'
Artículo MI #06671764
No. Fabricante 34IEEX14
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
Precio172.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro
    3/4 pulg.
  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    19.7 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    22000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    8200 lb
  • Color
    AUTO
  • País de origen
    CN
  • Número de Upc del fabricante
    697886272128
  • Material
    ACERO
  • Resistencia nominal al descanso
    11200 lb
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cable metálico
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    22400 lb
  • UPC_NO
    697886272128
  • Capacidad vertical 90
    11200 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
34IEEX14 3/4' X 14' E/E 6X19 IWRC
  • 6X19 IWRC EIPS para una buena resistencia a la abrasión y valor.
  • El TUFF-TAG toca las capacidades nominales requeridas por OSHA.
  • Empalme de ojo flemífero con cierre mecánico.
  • Cable de calidad importado para un buen valor.

También puede gustarle

Los clientes también compraron