Motion
EE2602NTX5

LIFT-ALL
EE2602NTX5

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 2 2-PLY CON 2" X 5' E/E
Artículo MI #06673070
No. Fabricante EE2602NTX5
Precio25.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2602NTX5

ESLINGA WEBMASTER 1200 DE NAILON DE 2 2-PLY CON 2" X 5' E/E
Artículo MI #06673070
No. Fabricante EE2602NTX5
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
Precio25.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    5 pies
  • Peso
    0.958 lb
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    3800 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886275914
  • Material
    NAILON
  • Resistencia nominal al descanso
    4800 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    19
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Adición sugerida
    4FQSP
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    9600 lb
  • UPC_NO
    697886275914
  • Capacidad vertical 90
    4800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2602NTX5 2 X 5 E/E 2-PLY
  • La red de nailon se estira más, lo que ayuda a evitar la carga de choque
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"