Motion
EE2603DFX8

LIFT-ALL
EE2603DFX8

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY PARA OJOS Y OJOS DE 3" X 8'
Artículo MI #06673089
No. Fabricante EE2603DFX8
Precio51.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2603DFX8

ESLINGA DE RED DE POLIÉSTER 1200 DE 2-PLY PARA OJOS Y OJOS DE 3" X 8'
Artículo MI #06673089
No. Fabricante EE2603DFX8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio51.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    2.552 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    13200 lb
  • Capacidad del estrangulador
    5280 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886269531
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    6600 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    13200 lb
  • UPC_NO
    697886269531
  • Capacidad vertical 90
    6600 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2603DFX8 3 X 8 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle