Motion
EE2606DTX3

LIFT-ALL
EE2606DTX3

6" X 3' OJOS Y OJOS 2-PLY 12" OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1200 POLIÉSTER TEJIDO CON PATRÓN DE 3-PLY 10"
Artículo MI #06673238
No. Fabricante EE2606DTX3
Precio59.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2606DTX3

6" X 3' OJOS Y OJOS 2-PLY 12" OJOS TRENZADOS WEBMASTER 1200 POLIÉSTER TEJIDO CON PATRÓN DE 3-PLY 10"
Artículo MI #06673238
No. Fabricante EE2606DTX3
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
Precio59.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    3 pies
  • Peso
    1.991 lb
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    24600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9840 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886269883
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    12300 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    23
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • Lo último en resistencia a la rotura o prueba de resistencia
    24600 lb
  • UPC_NO
    697886269883
  • Capacidad vertical 90
    12300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2606DTX3 6 X 3 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control.
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"