Motion
EE2803DFX19

LIFT-ALL
EE2803DFX19

ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 DE 2 2-PLY CON 2 OJALES PLANOS DE 3" X 19 ' E/E
Artículo MI #06673397
No. Fabricante EE2803DFX19
Precio133.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE2803DFX19

ESLINGA WEBMASTER DE POLIÉSTER 1600 DE 2 2-PLY CON 2 OJALES PLANOS DE 3" X 19 ' E/E
Artículo MI #06673397
No. Fabricante EE2803DFX19
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
Precio133.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    19 pies
  • Peso
    7.85 lb
  • Ancho
    3 pulg.

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    17600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    7400 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886627645
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    8800 lb
  • Plies
    2
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886627645
  • Capacidad vertical 90
    8800 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE2803DFX19 3 X 18 E/E 2-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

También puede gustarle

Los clientes también compraron