Motion
EE60X14

LIFT-ALL
EE60X14

EE60 X 14 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06673613
No. Fabricante EE60X14
Precio170.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE60X14

EE60 X 14 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06673613
No. Fabricante EE60X14
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
Precio170.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    14 pies
  • Peso
    6.68333333333333 lb

Detalles

  • Capacidad de la cesta 90
    10600 lb
  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886617721
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886617721
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE60X14 OJOS VERDES Y OJOS 14'
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron