Motion
EE60X15

LIFT-ALL
EE60X15

EE60 X 15 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06673614
No. Fabricante EE60X15
Precio158.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EE60X15

EE60 X 15 PIES, OJO VERDE Y ESLINGA REDONDA TUFLEX
Artículo MI #06673614
No. Fabricante EE60X15
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
Su precio$158.86/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud de la eslinga
    15 pies
  • Peso
    7.03333333333333 lb

Detalles

  • Capacidad del estrangulador
    4200 lb
  • Color
    VERDE
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886623685
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    5300 lb
  • Clase de producto
    4V
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad Tuflex
  • UPC_NO
    697886623685
  • Capacidad vertical 90
    5300 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EE60X15 OJOS VERDES Y OJOS 15'
  • Chaqueta negra resistente al desgaste en todo el cuerpo para una mayor vida útil del cabestrillo.
  • Ojos codificados por colores para una rápida identificación de la capacidad.
  • Sin pérdida de resistencia por abrasión a la cubierta.
  • Estrangulador más apretado y libera más fácilmente que otras eslingas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good