Motion
EN1804DX8

LIFT-ALL
EN1804DX8

4" X 8' INTERMINABLE ESLINGA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1600 DE 1-PLY
Artículo MI #06673927
No. Fabricante EN1804DX8
Price$79.40/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LIFT-ALL
EN1804DX8

4" X 8' INTERMINABLE ESLINGA DE TEJIDO DE POLIÉSTER 1600 DE 1-PLY
Artículo MI #06673927
No. Fabricante EN1804DX8
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
Price$79.40/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud de la eslinga
    8 pies
  • Peso
    4.1 lb
  • Ancho
    4 pulg.

Details

  • Capacidad de la cesta 90
    23000 lb
  • Capacidad del estrangulador
    9200 lb
  • Color
    AMARILLO
  • País de origen
    EE. UU.
  • Número de Upc del fabricante
    697886266806
  • Material
    POLIÉSTER
  • Resistencia nominal al descanso
    11500 lb
  • Plies
    1
  • Clase de producto
    1J
  • Boletín de seguridad
    Boletín de seguridad de cabestrillo web
  • UPC_NO
    697886266806
  • Capacidad vertical 90
    11500 lb
  • Garantía
    Garantía

Descripción general

Descripción del fabricante
EN1804DX8 4 X 8 SIN EXTREMO DE 1-PLY
  • La cincha de poliéster se estira menos para un mejor control
  • Los hilos de advertencia de núcleo rojo facilitan el proceso de inspección.
  • TÚFF-TAG para identificación permanente según lo requiera la OSHA.
  • El tratamiento amarillo resiste la abrasión.

Los clientes también compraron