Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño real de la rosca3/4 – 14 NPT
- Tamaño del cuerpo1/2 pulg.
- Fuerza de conexión61.0 lb
- Peso0.998 lb
Detalles
- AplicaciónHidráulico
- Material del cuerpoAcero
- Presión de estallido25000 psi
- Componente de acoplamientoEnchufe
- Descripción Palabra clave3/4 pulg. NPT, rosca hembra 3/4 – 14
- Caudal26.00 gpm
- Tipo de conexión de mangueraNPT hembra
- Industria/AplicaciónSilvicultura, agricultura, minería, construcción
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)ZSi-Foster Inc
- Material del selloBuna-N
- Derrame0.00068 fl oz (EE. UU.)
- Intercambio estándarISO 16028
- D.I. del tubo de la manguera de roscado3/4 pulg.
- Presión de trabajo5000 psi
- Rango de presión de trabajo4001 a 5000 psi