Especificaciones
Dimensiones
- Altura total18.250 pulg.
- Longitud total14.000 pulg.
- Ancho general10.500 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPTF
- Peso71.00 lb
Detalles
- Amperaje14.0 A
- Descripción Palabra claveUna o dos acciones
- Frecuencia50/60 Hz
- Página de producto del fabricante
- Presión máxima6500 psi
- RPM Máx.12000 rpm
- Clasificación de potencia1-1/8 CV
- Tipo de bombaBomba eléctrica/hidráulica de reparación de cimientos
- Capacidad del depósito2.50 galones (EE. UU.)
- Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas577.5 pulg.3
- Material del depósitoMetal
- Nivel de sonido al ralentí 10000 psi80/85 dB(a)
- Flujo típico a Psi máx.100 pulg.3/min
- UPC_NO662536607438
- Capacidad de aceite utilizable525.0 pulg.3
- Voltaje230 V
Descripción general
- Esta bomba eléctrica/hidráulica es una bomba de presión continua de dos etapas que contiene todos los controles y circuitos necesarios para alimentar cualquier cilindro de presión continua de acción simple o doble
- Tiene un regulador de presión externo, ajustable infinitamente en todo el rango de presión de funcionamiento de 1000 a 6500 psig
- Una válvula de alivio de seguridad interna evita que los daños superen la presión nominal máxima
- Es una bomba de pistón axial/engranaje diseñada para su uso en aplicaciones de una o varias estaciones
- Modelo aprobado por CSA disponible
- Motor universal a prueba de goteo
- Tapón de relleno/respirador filtrado
- Manómetro lleno de líquido
- Asa de transporte
- Depósito metálico de 2-1/2 galones
- Aceite utilizable 525 in3
- Caudal de aceite a presión máx.: 100 in3/min