Motion
PE554W-RP50

POWER TEAM
PE554W-RP50

Bomba eléctrica Vanguard® PE55 de 2 velocidades - Doble acción, 1-1/8 hp, depósito de 5.00 gal, 1150.0 in³ de capacidad utilizable, 56 in³/min de flujo a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678873
No. Fabricante PE554W-RP50
Precio15,485.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWER TEAM
PE554W-RP50

Bomba eléctrica Vanguard® PE55 de 2 velocidades - Doble acción, 1-1/8 hp, depósito de 5.00 gal, 1150.0 in³ de capacidad utilizable, 56 in³/min de flujo a psi máx., 110/115 V, 50/60 Hz
Artículo MI #06678873
No. Fabricante PE554W-RP50
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
Precio15,485.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura total
    18.250 pulg.
  • Longitud total
    14.000 pulg.
  • Ancho general
    9.500 pulg.
  • Peso
    65.00 lb

Detalles

  • Amperaje
    25.0 A
  • Interruptor de control
    Motor remoto
  • Descripción Palabra clave
    Doble acción
  • Frecuencia
    50/60 Hz
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Clasificación de potencia
    1-1/8 CV
  • Tipo de bomba
    PE55 Bomba eléctrica 2-Speed
  • Capacidad del depósito
    5.00 galones (EE. UU.)
  • Capacidad del depósito Pulgadas cúbicas
    1155 pulg.3
  • Nivel de sonido al ralentí 10000 psi
    90/89 dB(a)
  • Flujo típico a 0 Psi
    704 pulg.3/min
  • Flujo típico a 10000 Psi
    56 pulg.3/min
  • Flujo típico a 5000 Psi
    74 pulg.3/min
  • Flujo típico a 700 Psi
    440 pulg.3/min
  • Flujo típico a Psi máx.
    56 pulg.3/min
  • UPC_NO
    662536641388
  • Capacidad de aceite utilizable
    1150.0 pulg.3
  • Detalles de la función de la válvula
    “Avanzar”, “retener” y “retorno”. La función Posi-Check® protege contra la pérdida de presión al cambiar de la posición de avance a la de retención.
  • Número de pieza de la válvula
    9506
  • Tipo de válvula
    Válvula 4-Way, 3-Position (centro en tándem) con Posi-Check®
  • Tipo/función de válvula
    Retorno de retención anticipada/de 4-Way, 3-Position
  • Voltaje
    110/115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
PE554W-RP50 BOMBA PORTÁTIL ELÉCTRICA PARA
  • Modelo resistente a la intemperie: bomba de uso intensivo para múltiples aplicaciones para construcción pesada y tensión de hormigón de hasta 200 toneladas
  • Motor universal de 1-1/8 hp, 12,000 rpm, 110/115 voltios, 50/60 Hz; consume 25 amperios a carga completa, comienza a voltaje reducido. Clasificación CSA para servicio intermitente
  • Control remoto de motor de 10 pies (excepto PE552S que tiene un motor remoto de 25 pies y control de válvula)
  • La verdadera válvula de descarga logra una mayor eficiencia de la bomba, lo que permite caudales más altos al máximo
  • Depósitos disponibles en tamaños de hasta 10 galones
  • Ligero y portátil. La mejor relación peso/rendimiento de todas las bombas Power Team
  • El sistema "Assemble to Order" de Power Team le permite elegir entre una amplia gama de componentes prediseñados y listos para usar para construir una bomba personalizada que se ajuste a requisitos específicos. Al seleccionar componentes estándar, obtiene una bomba "personalizada" sin precios "personalizados". Todas las bombas vienen completamente montadas, con menos aceite y listas para trabajar

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron