Motion
R1002L
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 7.250 pulg., Extendido de 9.250 pulg.
Artículo MI #06678936
No. Fabricante R1002L
Precio4,941.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/vara hidráulica con collar de bloqueo - De acción única / Retorno de carga, Capacidad de 100 toneladas, Carrera de 2.000 pulg., Retraído de 7.250 pulg., Extendido de 9.250 pulg.
Artículo MI #06678936
No. Fabricante R1002L
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
Precio4,941.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    1.000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    5.125 pulg.
  • Altura extendida
    9.250 pulg.
  • Grosor de la tuerca
    1.750 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.500 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    5.125 pulg.
  • Altura retraída
    7.250 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    2.000 pulg.
  • Peso
    66.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    100 toneladas
  • Área efectiva
    20.630 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    41.300 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie RL / Cuello con bloqueo
  • Toneladas a 10000 psi
    103.00 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R1002L SNGL QUE ACTÚAN CILS 100 TONELADAS
  • El cilindro del collarín de bloqueo soporta cargas elevadas, la banda indicadora visible alerta cuando se alcanza la carrera máxima
  • Soporta cargas elevadas durante largos períodos de tiempo con la presión hidráulica liberada
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Todos los cilindros cuentan con pistones recubiertos para resistir la corrosión y la abrasión
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good