Motion
R3556C
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 355 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 13.125 pulg., Extendido de 19.125 pulg.
Artículo MI #06678951
No. Fabricante R3556C
Precio17,697.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cilindro/ram de alto tonelaje - Retorno de carga/acción simple, Capacidad de 355 toneladas, Carrera de 6.000 pulg., Retraído de 13.125 pulg., Extendido de 19.125 pulg.
Artículo MI #06678951
No. Fabricante R3556C
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
Precio17,697.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • De base a puerto
    2.125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    9.500 pulg.
  • Altura extendida
    19.125 pulg.
  • Diámetro exterior
    11.750 pulg.
  • Varilla del pistón Diámetro  
    9.500 pulg.
  • Altura retraída
    13.125 pulg.
  • Accidente cerebrovascular  
    6.000 pulg.
  • Peso
    434.00 lb

Detalles

  • Accionamiento
    Retorno de carga/acción única
  • Capacidad del cilindro
    355 toneladas
  • Área efectiva
    70.880 pulg.2
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima
    10000 psi
  • Capacidad de aceite
    425.300 pulg.3
  • Protuberancia de la barra del pistón
    0.125 pulg.
  • Serie / Tipo
    Serie R / Tonelaje alto
  • Toneladas a 10000 psi
    354.40 toneladas

Descripción general

Descripción del fabricante
R3556C CILINDROS DE ACCIÓN SIMPLE 355 TONELADAS
  • Retorno por gravedad de ciclo bajo y alto volumen con bandas indicadoras visibles cuando se alcanza el límite de carrera
  • La banda indicadora visible alerta cuando se alcanza el límite de carrera; el limitador de carrera del puerto de desbordamiento ("orificio de desbordamiento") evita que el pistón se sobreextienda
  • Pistón y cuerpo de aleación con tratamiento térmico para mayor fiabilidad y resistencia
  • El vástago del pistón chapado aumenta la resistencia a la corrosión y proporciona un soporte superior del cojinete