Motion
6004-NR
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06680723
No. Fabricante 6004-NR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 42 mm Diámetro externo, 12 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #06680723
No. Fabricante 6004-NR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6004-NR RADIAL BRG ABIERTO CON ANILLO A PRESIÓN
  • Descripción larga
    El 6004-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6004-NR
  • Número de Upc del fabricante
    8865590310074
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    9400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    5050 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106790259

Descripción general

Descripción del fabricante
6004-NR RADIAL BRG ABIERTO CON ANILLO A PRESIÓN