Motion
6006-ZD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680747
No. Fabricante 6006-ZD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 30 mm de DI, 55 mm de DE, 13 mm de ancho, blindaje simple, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680747
No. Fabricante 6006-ZD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.26 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • Descripción
    6006-ZD BLINDAJE ÚNICO RADIAL BRG
  • Descripción larga
    El 6006-ZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 30 mm con diámetro exterior de 55 mm, ancho de 13 mm, diseño recto, apantallado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6006-ZD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590655977
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13212 N
  • Capacidad de carga estática radial
    8300 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590655977

Descripción general

Descripción del fabricante
6006-ZD BLINDAJE ÚNICO RADIAL BRG