Motion
6019-2RLD
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680851
No. Fabricante 6019-2RLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #06680851
No. Fabricante 6019-2RLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6019-2RLDV2 SELLO RADIAL DE DOBLE LABIO BRG
  • Descripción larga
    El 6019-2RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 95 mm con diámetro exterior de 145 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6019-2RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590440542
  • RPM máximas (grasa)
    4500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    54000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106061090

Descripción general

Descripción del fabricante
6019-2RLD SELLO RADIAL DE DOBLE LABIO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron