Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro15 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho11 mm
- Peso0.1 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónSELLO DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG 6202-RLD
- Descripción largaEl 6202-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 15 mm con diámetro exterior de 35 mm, ancho de 11 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6202-RLD
- Número de Upc del fabricante8865590657780
- RPM máximas (grasa)20000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial7740 N
- Capacidad de carga estática radial3732 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590657780