Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho12 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónSELLO DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG 6203-RLDC3-A
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6203-RLD-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro exterior de 40 mm, 12 mm de ancho, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6203-RLD-C3
- Número de Upc del fabricante8865590356119
- RPM máximas (grasa)18000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9600 N
- Capacidad de carga estática radial4800 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106985976