Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro72 mm
- En general Ancho17 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreBlindado simple
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS RADIAL 6207-ZD-A
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6207-ZD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 17 mm, diseño recto, apantallado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6207-ZD
- Número de Upc del fabricante8865590658312
- RPM máximas (grasa)9300 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial25700 N
- Capacidad de carga estática radial15300 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106032670