Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro45 mm
- Exterior Diámetro85 mm
- En general Ancho19 mm
- Peso0.88 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- DescripciónSELLO DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG 6209-RLD
- Descripción largaEl 6209-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 45 mm con diámetro exterior de 85 mm, ancho de 19 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6209-RLD
- Número de Upc del fabricante8865590658435
- RPM máximas (grasa)7800 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial32700 N
- Capacidad de carga estática radial20400 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590658435