Motion
6214
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681068
No. Fabricante 6214
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 70 mm Diámetro interno, 125 mm Diámetro externo, 24 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681068
No. Fabricante 6214
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Exterior Diámetro  
    125 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Peso
    2.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6214 BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO MEDIANO ABIERTO
  • Descripción larga
    El 6214 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 70 mm con diámetro exterior de 125 mm, ancho de 24 mm, diseño recto, tipo abierto.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6214
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658718
  • RPM máximas (grasa)
    5100 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658718

Descripción general

Descripción del fabricante
6214 BOLA RADIAL BRG - TAMAÑO MEDIANO ABIERTO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron