Motion
6217-RLD
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681097
No. Fabricante 6217-RLD
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 85 mm Diámetro interno, 150 mm Diámetro externo, 28 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión
Artículo MI #06681097
No. Fabricante 6217-RLD
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    3.95 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6217-RLD SELLO RADIAL DE LABIO ÚNICO BRG
  • Descripción larga
    El 6217-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 85 mm de diámetro interior con 150 mm de diámetro exterior, 28 mm de ancho, diseño recto, sellado simple.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    6217-RLD
  • Número de Upc del fabricante
    8865590658985
  • RPM máximas (grasa)
    4200 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    64000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    8865590658985

Descripción general

Descripción del fabricante
6217-RLD SELLO RADIAL DE LABIO ÚNICO BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron