Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro19 mm
- En general Ancho6 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción626-ZZP4C3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 626-ZZ-4-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.2500 pulg. con diámetro exterior de 19 mm, ancho de 6 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante626-ZZ-4-C3
- Número de Upc del fabricante8865590026906
- RPM máximas (grasa)34000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial2310 N
- Capacidad de carga estática radial890 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106986744