Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.2500 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro22 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción627-ZZP4C3 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 627-ZZ-4-C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.2500 pulg. con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante627-ZZ-4-C3
- Número de Upc del fabricante8865590027187
- RPM máximas (grasa)32000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial3336 N
- Capacidad de carga estática radial1401 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos escudos sin contacto
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106986799