Motion
63/22-2RS-C3
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 22 mm de DI, 56 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681180
No. Fabricante 63/22-2RS-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 22 mm de DI, 56 mm de DE, 16 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación, C3 holgura interna
Artículo MI #06681180
No. Fabricante 63/22-2RS-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    56 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Material del cojinete
    52100 Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    63/22-2RLDC3F2 COJINETE DE BOLA RADIAL
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63/22-2RS-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 22 mm con diámetro exterior de 56 mm, ancho de 16 mm, diseño recto, doble sellado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    63/22-2RS-C3
  • Número de Upc del fabricante
    8865590281107
  • RPM máximas (grasa)
    13000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9250 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Dos sellos de contacto de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106986843

Descripción general

Descripción del fabricante
PER.63/22-2RLDC3F2 COJINETE DE BOLA RADIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron