Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho14 mm
- Peso0.26 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción6303-RLD JUNTA DE LABIO ÚNICO RADIAL BRG
- Descripción largaEl 6303-RLD es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 17 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 14 mm, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6303-RLD
- Número de Upc del fabricante8865590659937
- RPM máximas (grasa)16000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial13600 N
- Capacidad de carga estática radial6650 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590659937