Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro35 mm
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Exterior Diámetro47 mm
- En general Ancho7 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6807-2RSU COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaCN
- Descripción largaEl 6807-2RS es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 35 mm con diámetro exterior de 47 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6807-2RS
- Número de Upc del fabricante8865590325047
- RPM máximas (grasa)13000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial4900 N
- Capacidad de carga estática radial4100 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106979739