Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Exterior Diámetro37 mm
- En general Ancho9 mm
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción6904-2RSUC3 COJINETE RADIAL DOS BUNA N
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6904-2RS-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 37 mm, ancho de 9 mm, diseño recto, doble sellado.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6904-2RS-C3
- Número de Upc del fabricante8865590059973
- RPM máximas (grasa)19000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial6400 N
- Capacidad de carga estática radial3700 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloDos sellos de contacto de nitrilo
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106783824