Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.8750 pulg.
- Exterior Diámetro1.8750 pulg.
- En general Ancho0.5000 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreDoble blindaje
- Descripción77R14-NR COJINETES RADIALES DE DOBLE BLINDAJE
- Descripción largaEl 77R14-NR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.8750 pulg. de diámetro exterior de 1.8750 pulg., 0.5000 pulg. de ancho, diseño recto, doble blindaje.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante77R14-NR
- Número de Upc del fabricante8865590057337
- RPM máximas (grasa)15000 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial10098 N
- Capacidad de carga estática radial5827 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO8865590057337
Descripción general
Descripción del fabricante
77R14-NR COJINETES RADIALES DE DOBLE BLINDAJE