Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro17 mm
- Ancho del anillo interior0.6536 pulg.
- Exterior Diámetro40 mm
- En general Ancho0.5380 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado único
- Descripción8503 JUNTA SIMPLE DE COJINETE RADIAL
- Descripción largaEl 8503 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 17 mm de diámetro exterior de 40 mm, 0.5380 pulg. de ancho, diseño recto, sellado simple.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante8503
- Número de Upc del fabricante8865590662029
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial9608 N
- Capacidad de carga estática radial4581 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO8865590662029