Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro5/8 pulg.
- En general Altura1.1500 pulg.
- Longitud total Diámetro3.9063 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590098880
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS202-10G
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106991434