Motion
FHSLF207-22
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06683054
No. Fabricante FHSLF207-22
Price$131.53/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-3/8 pulg., montaje en brida 2-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), servicio intermedio, sello RST
Artículo MI #06683054
No. Fabricante FHSLF207-22
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
Price$131.53/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    3.9375 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Bore Diameter  
    1-3/8 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.2600 pulg.
  • Overall Height  
    1.4000 pulg.
  • Overall Length Diameter  
    4.8125 pulg.
  • Ancho general
    3.5000 pulg.

Details

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Deber intermedio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    No relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590096626
  • Tipo de montaje
    Brida 2-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    FHS207-22
  • Tipo de sello
    RST
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106778820

Descripción general

Descripción del fabricante
FHSLF207-22 UNIDAD MONTADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron