Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5625 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/8 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1811 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general3.3125 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Material de la carcasaAcero prensado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónNo relubricable
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590335381
- Tipo de montajeBrida 2-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoFHS206-18
- Tipo de selloRST
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO1200106778509