Motion
GRFB209-27
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #06684023
No. Fabricante GRFB209-27
Precio201.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas de montaje en brida - Orificio de 1-11/16 pulg., Montaje de soporte 3-Bolt, Bloqueo Grip-It 360 , Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello R-Seals
Artículo MI #06684023
No. Fabricante GRFB209-27
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
Su precio$201.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    2.1250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1-11/16 pulg.
  • En general Altura  
    2.2000 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    6.8438 pulg.
  • Ancho general
    3.1563 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Grip-It 360
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    8865590383771
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    GR209-27
  • Tipo de sello
    Sellos R
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    1200106776154

Descripción general

Descripción del fabricante
GRFB209-27 UNIDAD MONTADA