Motion
PER.HCFS211-34

PEER BEARING CO (SKF)
PER.HCFS211-34

2.1250 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 6.3750 in de ancho general
Artículo MI #06684782
No. Fabricante PER.HCFS211-34
Precio336.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PEER BEARING CO (SKF)
PER.HCFS211-34

2.1250 in de diámetro interior, material de hierro fundido, 6.3750 in de ancho general
Artículo MI #06684782
No. Fabricante PER.HCFS211-34
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
Precio336.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.1250 pulg.
  • Longitud
    6-3/8 pulg., 174.60 mm
  • Longitud total
    6-3/8 pulg., 174.60 mm
  • Ancho general
    6.3750 pulg.
  • Tamaño del eje
    2-1/8 pulg.
  • Ancho
    6-3/8 pulg., 161.90 mm

Detalles

  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Serie
    HCFS200

Descripción general

Descripción del fabricante
HCFS211-34 UNIDAD MONTADA